Esylux - Piktogramsett for i serien SLX 14 Flat, 14 m, pil oppe til høyre/venstre, nede til høyre/venstre - EN10077135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077135
Elnummer
6652043
Leverandørens varenummer
EN10077135
Typebeskrivelse
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
310 mm
Bredde:
90 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX 14 Flat-serien. Settet består av 4 piktogramfolier med 14 m leseavstand (DIN/EN) (pil mot høyre oppover, mot venstre oppover, mot høyre nedover og mot venstre nedover)..


