Esylux - Piktogramskive tosidig, pil opp/opp, 24 m EKW, for SLX-nødbelysning - EN10032554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 289 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032554
Elnummer
6652026
Leverandørens varenummer
EN10032554
Typebeskrivelse
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
289 mm
Bredde:
155 mm
Materialtykkelse:
10 mm


