Esylux - PNL STELLA 600 monteringsramme SM WH SLIM - EQ10600173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 602 mm
Bredde - 602 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120600173
Elnummer
3300774
Leverandørens varenummer
EQ10600173
Typebeskrivelse
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
602 mm
Bredde:
602 mm
Høyde:
50 mm
Ramme for utenpåliggende montering i tak 600 for forsenkede taklamper i serien STELLA, Farge: hvit


