Esylux - Styring SMARTDRIVER-2 TW IR 2C +2 x8 ELC - EC10431494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Type styring - Andre
Programmerbar - nei
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120431494
Elnummer
4503754
Leverandørens varenummer
EC10431494
Typebeskrivelse
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
Modell / utførelse:
Dynamisk
Type styring:
Andre
Programmerbar:
nei
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
48...48 V
Primærspenningsområde:
230...230 V
Maks utgangsstrøm:
6,25 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
2
Kapsling:
Metallkapsling
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
555 mm
Bredde:
262 mm
Høyde:
85 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


