Excel - 542-4288-GSBF-GW Gulvrack CR 42U 800X800x2000 Gråhvit - 542-4288-GSBF-GW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 800 mm
Høyde - 2070 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540540757
Elnummer
6912495
Leverandørens varenummer
542-4288-GSBF-GW
Typebeskrivelse
6912495
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
800 mm
Høyde:
2070 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
600 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Ettpunkts
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Ettpunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
Ja
Med vertikal kabelføring:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
9002
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
applikasjoner innenfor data-, sikkerhets-, audiovisuelle og telekommunikasjonsmarkeder.


