FireSeal - BRANNHYLSE SK50 KNIPEREN 100776 - 100776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 0,5 kg
Lengde - 0,33 m
Leveringsform - Boks
Bredde - 0,05 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317761017653
Elnummer
1274505
Leverandørens varenummer
100776
Typebeskrivelse
Gjennomføring branndokumentert
Modell / utførelse:
Andre
Innhold:
0,5 kg
Lengde:
0,33 m
Leveringsform:
Boks
Bredde:
0,05 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, SINTEF AA-102, EI60/EI120, Ø50mm, lysåpning ca.44mm, lengde 330mm


