FireSeal - BRANNTETNING SK 6O KNIPEREN 100777 THORSMAN DIAMETER 60MM - 100777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 0,55 kg
Lengde - 0,33 m
Leveringsform - Andre
Bredde - 0,06 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317761017752
Elnummer
1274506
Leverandørens varenummer
100777
Typebeskrivelse
Gjennomføring branndokumentert
Modell / utførelse:
Andre
Innhold:
0,55 kg
Lengde:
0,33 m
Leveringsform:
Andre
Bredde:
0,06 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, SINTEF AA-102, EI60/EI120, Ø60mm, lysåpning ca.54mm, lengde 330mm


