FireSeal - BRANNTETTNING FS-FLEX D HVIT 100711 - 100711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Påfyllingsvolum - 310 ml
Lengde - 0,21 m
Leveringsform - Patron
Bredde - 0,05 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317761016076
Elnummer
1274512
Leverandørens varenummer
100711
Typebeskrivelse
Branntettingssystem, FS-Flex D, Hvit sett
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Påfyllingsvolum:
310 ml
Lengde:
0,21 m
Leveringsform:
Patron
Bredde:
0,05 m
Brannklassifisert tettesystem, SINTEF AA-032, A60(EI60)/A120(EI120), sett dekker ca.5dm2 tettingsflate,(Blankett D-24B, 2stk patron FS-3000 Hvit, monteringsveiledning, branntettningsetiketter)