FLEXIMARK - LFL2H kabelmerker 9,9x66mm Gul/Hvit, Pakke a 560 merker - 83254765

KopierKopier
FLEXIMARK - LFL2H kabelmerker 9,9x66mm Gul/Hvit, Pakke a 560 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Flerfarget

  • Lengde - 66 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330965172065

Elnummer

1857764

Leverandørens varenummer

83254765

Typebeskrivelse

Merkelapper

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Flerfarget

Lengde:

66 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

9,9 mm

Høyde:

0,4 mm

Cablelabel er et enkelt og rasjonelt merkesystem for merking av kabler. Det leveres som perforerte ark i A4 størrelse, og skrives ut på en vanlig laserskriver. Begge sider er skrivbare. Leveres med utstansede hull for 2 strips. Materiele: Polyester, halogenfri. Temp. omr. -40ºC - +125ºC