FLEXIMARK - PV solcelleskilt 110x150 Alum - 83880451

KopierKopier
FLEXIMARK - PV solcelleskilt 110x150 Alum

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Vegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4064727365312

Elnummer

1857088

Leverandørens varenummer

83880451

Typebeskrivelse

1857088

Materiale:

Aluminium

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Vegg

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Andre

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

UV-bestandig:

Ja

Vannfast:

Ja

Symbol:

Solcellsanläggning

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Norsk

Bredde:

110 mm

Høyde:

150 mm

Tykkelse:

5 mm

Type feste:

Skrus

FLEXIMARK® Solcelleskilt i aluminium for tydelig skilting. Spesielt designet for å passe det norske solcellemarkedet. Festes med skruer, buntebånd eller lignende.