FLEXIMARK - Solcelle på tak skilt rød/hvit 150x50 - 83881008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Rød / hvit
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4064728302880
Elnummer
1857086
Leverandørens varenummer
83881008
Typebeskrivelse
1857086
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Rød / hvit
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Vannfast:
Ja
Symbol:
Fotovoltaikk (PV)
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
150 mm
Høyde:
50 mm
Tykkelse:
10 mm
Type feste:
Skrus
Fluorescerende:
nei


