FLEXIMARK - TA Foam skilt 27-18mm Hvit. Rull a 1000 merker - 83260169

KopierKopier
FLEXIMARK - TA Foam skilt  27-18mm Hvit. Rull a 1000 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 27 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776475705

Elnummer

1857917

Leverandørens varenummer

83260169

Typebeskrivelse

1857917

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

27 mm

Diameter:

0 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

18 mm

Høyde:

2 mm

FLEXIMARK® TA Foam 27x18mm Hvit. Tykkere skilt av polyesterskum som kan erstatte kostbare graverte skilt. Skiltene har lim med 24 timer herdingstid, noe som gir svært god festeevne, og holdbarhet. Skiltene er motstandsdyktige mot olje, UV- og kjemikalier og, kan derfor benyttes utendørs. Tåler temperaturer fra -40 til +90, påføringstemperatur min. +10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m eller 1857772 FTI-Y sort, 110mm x 360m