Flir - FLIR E5-XT termisk kamera. Kompakt 160x120 pixel kamera med foto, MSX og Wi-Fi - 8023683

KopierKopier
Flir - FLIR E5-XT termisk kamera. Kompakt 160x120 pixel kamera med foto, MSX og Wi-Fi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,1 °C

  • Temperaturmåleområde - -20...-20 °C

  • SD kortholder - Ja

  • Bluetooth-grensesnitt - nei

  • Med Laser - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4743254004009

Elnummer

8023683

Leverandørens varenummer

8023683

Typebeskrivelse

8023683

Termisk sensitivitet ved 30 °C:

0,1 °C

Temperaturmåleområde:

-20...-20 °C

SD kortholder:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Med Laser:

Ja

Display diagonal:

3 inch

Med berøringsskjerm:

Ja

Thermobilde:

Ja

Visuellt bilde:

Ja

Termisk/visuellt bilde (I et bilde):

Ja

Video opptak:

Ja

Bilder pr. Sekund (BpS):

5

Relativ målenøyaktighet:

1 %

Bildevinkel (FOV) horisontal:

45 °

Bildevinkel (FOV) vertikal:

34 °

Momentan bildevinkel (IFOV):

5,2 m rad

Autofokus:

nei

Automatisk tilpasning:

Ja

Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):

Ja

Gjennomsnittsbilde:

nei

Bildestørrelse forstørrbart:

Ja

Med minnefunksjon:

Ja

Internminne:

Ja

Mini SD kortplass:

nei

Micro SD kortholder:

nei

CompactFlash-kortplass Type I:

nei

CompactFlash-kortplass Type II:

nei

USB-tilkobling:

Ja

WiFi-kompatibel:

Ja

Analog videoutgang:

nei

HDMI-tilkobling:

nei

Ethernet:

nei

Gigabit Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

FireWire-tilkobling (IEEE1394):

nei

Avkjølt detektor:

nei

Omgivelsestemperatur:

10...50 °C

Med innebygd lampe:

nei

Med stativholder:

nei

Egnet for utbyttbare linser:

nei

Med digital alarm:

nei

Med fuktighetssensor:

nei

Med laseravstandsmåling:

nei

Akku. drevet:

Ja

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Inngangsspenning ved DC:

7,5...7,5 V

Effektforbruk:

0,1 W

Maks. Batteritid:

5 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

0,575 kg

Flere pixels og større temperaturområde er noen av de spesifikasjoner som er oppdatert i de nye Ex-XT modellene. Med et bedre termisk bilde og fordoblet temperaturområde, får du nå enda mer for pengene, når du kjøper FLIR pek-og-skyt kamera hos Elma Instruments

FLIR E5-XT har en 160x120 pixel termisk detektor og fotokamera. Kameraet er ekstremt enkelt å betjene, og er utviklet for deg som ønsker å komme i gang med termografering, men som ikke har behov for et kamera med en masse funksjoner og innstillinger.

Pek-og-skyt er grunnideen i FLIR Ex-serien - kameraene er fullautomatiske, og det er ingen vanskelige innstillinger. Du peker kameraet mot objektet, trykker på utløseren og bildene lagres i minne i JPEG format. Filen inneholder alle temperaturdata for etterfølgende analysering i den medfølgende rapport programvare.
Det innebygde fotokamera og den FLIR patenterte funksjon MSX gjør termografibildene enda skarpere. Når MSX funksjonen er aktivert, ”smelter” fotodetaljer sammen med termografibilde, og bilde på den store LCD skjermen fremstår vesentlig skarpere enn du ville forvente i et kamera i denne prisklasse. Med MSX blir det mye enklere å lokalisere de forskjellige komponenter i bilde. Feilsøking og analysering blir derfor mye enklere.
FLIR Ex-serien er velegnet til håndverkeren, installatøren og teknikeren, som ønsker å bruke termografi i forbindelse med installasjon, reparasjon og feilsøking på f.eks. varmeanlegg, el-tavler, gulvvarme, vannlekkasje, sjekk av isolering, kuldebroer og andre temperatur relaterte problemer.