Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Fluke 1587KIT/62MAX+ FC - 125211

KopierKopier
Fluke - Fluke 1587KIT/62MAX+ FC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - Ja

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - Ja

  • Testutstyr for isolering - Ja

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969797344

Elnummer

8091901

Leverandørens varenummer

125211

Typebeskrivelse

8091901

Måleinstrument for spenningsmåling:

Ja

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

Ja

Testutstyr for isolering:

Ja

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

Ja

Testutstyr for kontinuitet:

Ja

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Fluke 1587 FC Avansert pakke for elektrisk feilsøking Inneholder: Fluke 1587 FC 2-i-1 digitalt multimeter med isolasjonstester, Fluke i400 strømtang, Fluke 62 MAX+ infrarødt termometer.