Fluke - Fluke 1736 EUS - 124961

KopierKopier
Fluke - Fluke 1736 EUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Antall spenningsingangskanaler - 4

  • Antall strøminngangskanaler - 4

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969758499

Elnummer

8091886

Leverandørens varenummer

124961

Typebeskrivelse

8091886

Indikering:

Digital

Antall spenningsingangskanaler:

4

Antall strøminngangskanaler:

4

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

0...1000 V

Harmonisk måling:

Ja

Effektfaktor:

Ja

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

Ja

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Akkumulator/nett

Fluke 1736 trefase effektlogger er kompatibel med Fluke Connect® mobilapp og PC-programvare og gir deg den informasjonen du trenger for å ta kritiske avgjørelser om nettkvalitet og energi i sanntid.