Fluke - Fluke 323 tangamperemeter - 109461

KopierKopier
Fluke - Fluke 323 tangamperemeter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...400 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969623742

Elnummer

8091730

Leverandørens varenummer

109461

Typebeskrivelse

8091730

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...400 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

30 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

Ja

400 A ac, 600 V ac og dc, sann RMS, motstand, CAT III 600 V, CAT IV 300 V