Fluke - FLUKE 80PK-1 termoprobe, generell - 13290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...260 °C
Materiale - Andre
Lengde på sonde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969009744
Elnummer
8091071
Leverandørens varenummer
13290
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...260 °C
Materiale:
Andre
Lengde på sonde:
1000 mm
80PK-1 universalprobe • Type K termoelement til generell bruk • Temperatur-område: -40 til 260 °C • Probelengde: 1 m ledning


