Fluke - Fluke 80PK-9 universell temperaturprobe - 14128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...260 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 153 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969078474
Elnummer
8091592
Leverandørens varenummer
14128
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...260 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
153 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
80PK-9 universal temperaturprobe • Type K termoelement for overfl ate, luft og ikke-etsende gasser • Temperatur-område: -40 °C til 260 °C • Probelengde: 15,3 cm


