Fluke - Fluke AC87 robuste skinneklemmer - 14408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT III
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969077323
Elnummer
8091721
Leverandørens varenummer
14408
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT III
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
5 A
Ett par (rød, svart). Flat, rettvinklet design for tilkopling til skinneklemme. Justerbar krave gir 2 typer kjeveåpninger opptil 30 mm CAT III, 600 V, 5 A, UL testet. Ett års garanti


