Fluke - Fluke i1010-kit - 17189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0,5...1000 A
Gjeldende måleområde AC - 0,5...600 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969241830
Elnummer
8091820
Leverandørens varenummer
17189
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0,5...1000 A
Gjeldende måleområde AC:
0,5...600 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
30 mm
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei