Fluke - Fluke TL175 Twist Guard testledninger - 93680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT II
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969521543
Elnummer
8081502
Leverandørens varenummer
93680
Typebeskrivelse
Testledninger fra Fluke
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT II
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A


