Fluke - Fluke TP38 tunn testprobesett - 14485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969078771
Elnummer
8091680
Leverandørens varenummer
14485
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A
Isolert probespiss (utformet i henhold til GS38-spesifikasjoner for Storbritannia). • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A-godkjenning, UL-godkjent