Fresh - Varmeflytter Intellivent Celsius - 197214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 202 mm
Strømningshastighet - 132 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Merkespenning - 240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318111972141
Elnummer
4903402
Leverandørens varenummer
197214
Typebeskrivelse
FRESH INTELLIVENT CELSIUS VARMEFLYTTER
Nominell bredde:
202 mm
Strømningshastighet:
132 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Merkespenning:
240 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Støyutslipp:
22 dB(A) re 1 pW
Bredde:
202 mm
Høyde:
152 mm
Dybde:
64 mm


