Frico - 700W Strålvarmer med elektronisk styring, 230V - 153956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 700 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410529906
Elnummer
5400099
Leverandørens varenummer
153956
Typebeskrivelse
ECVTN70021 Thermoplus, med elektronisk styring
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
700 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Min. varmeeffekt:
700 W
Maks monteringshøyde:
3 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
1810 mm
Dybde:
1810 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Anbefalt installasjonshøyde 2–3 m
Thermoplus monteres over vinduer og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke formen gjør den egnet for oppvarming av områder med begrenset plass, for eksempel baderom. Thermoplus kan ellers være et prisgunstig og fleksibelt alternativ til gulvvarme.
Thermoplus er belagt med hvit emalje og er dermed diskré og ripebestandig. Den slanke formen gjør den så å si usynlig ved montering i takhjørnet.
• Maks. overflatetemperatur 180 °C
• Effekt: 300–900 W
• Modell ECVTN er utstyrt med en innebygd termostat.
• Thermoplus EC: IP20, Thermoplus ECV/ECVTN: IP46


