Frico - HC3 Thermocassette 300W 60x60cm, med 1,6 m kabel. For utenpåliggende montering eller innbygging. - 276625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 230...230 V
Maks varmeeffekt - 300 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410539738
Elnummer
5410552
Leverandørens varenummer
276625
Typebeskrivelse
5410552
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
230...230 V
Maks varmeeffekt:
300 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Andre
Min. varmeeffekt:
300 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
3 m
Høyde:
60 mm
Bredde:
593 mm
Dybde:
593 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
overflatemontering
Thermocassette HC er beregnet for diskret oppvarming av for eksempel kontorer, baderom og skoler. Den er beregnet
for utenpåliggende eller innfelt montering og er velegnet både til totaloppvarming og til punktoppvarming av for
eksempel resepsjonsdisker. Med takmontering beskyttes panelet mot skade, noe som sikrer lengre levetid og gir enkel
montering takket være panelets H-formede brakett.


