Frico - IHE Takfeste til IH/IHC TERRASSEVARMER - 18050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410005967
Elnummer
5491100
Leverandørens varenummer
18050
Typebeskrivelse
IHE Takfeste til IH/IHC
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
nei
IHE Takfeste til IHC IHW IHF. Brukes til takmontering av IH/IHC.
ProduktbladPDF


