Frico - IHRG20BB65C RELAX GLASS COMP. 2000W 230V~ SVART/SVART - 476809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410856484
Elnummer
5411342
Leverandørens varenummer
476809
Typebeskrivelse
5411342
Relax Glass Compact er en serie kortbølgeterrassevarmere som gir umiddelbar varme. Relax Glass Compact har en plassbesparende design og tilbyr enkel trådløs regulering via fjernkontroll, smarttelefon eller nettbrett. Relax Glass Compact kan monteres horisontalt på vegger eller i tak med medfølgende braketter. Varmeren kan vinkles i flere faste posisjoner. Relax Glass Compact er utstyrt med en 1,8 meter lang ledning med støpsel for kobling til jordet kontakt. Halogenlampe med reflektor i polert aluminium. Regulering: Relax Glass Compact leveres med fjernkontroll og kan også betjenes via wifi-tilkobling ved hjelp av en app for Android/iOS (Tuya Smart og Smart Life) eller den innebygde trykknappen. Trykknappen har tre posisjoner: posisjon 0 er av, posisjon I aktiverer varmeren ved full effekt uten fjernkontrollfunksjonalitet, og posisjon II tilater styring via app (wifi) eller fjernkontroll (RF). Ved oppstart går enheten alltid inn i standby-modus. App: Terrassevarmeren kan enkelt styres via en app (smarttelefon eller nettbrett). Velg mellom fem varmenivåer: 33 %, 50 %, 66 %, 80 % og 100 %. Du kan også stile inn et tidsur i et område på mellom 1 og 13 timer. Fjernkontroll: Med fjernkontrollen kan du velge mellom tre varmenivåer – lav, middels og høy. Den har også et programmerbart tidsur som automatisk setter varmeren i standbymodus når du har valgt varighet: 1, 2, 3, 4 timer, opptil maksimalt 7 timer.


