Frico - Infracalm INC20E 2000W Terrassevarmer 230V - 190094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410532272
Elnummer
5400598
Leverandørens varenummer
190094
Typebeskrivelse
INC20E
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
2000 W
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
50 mm
Bredde:
2181 mm
Dybde:
100 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7046
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


