Utgått

Frico - PA2510E05YD Luftport 5kW 230V3/400V3~ 1m - 49 320 29

Frico
KopierKopier
Frico - PA2510E05YD Luftport 5kW 230V3/400V3~ 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fritthengende

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m

  • Maks. luftvolum - 1450 m³/h

  • Maks tilført effekt varme - 5000 kW

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410004632

Elnummer

4932029

Leverandørens varenummer

49 320 29

Typebeskrivelse

PA2510E05YD Thermozone Luftport 1m 5kW

Modell / utførelse:

Fritthengende

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):

2,5 m

Maks. luftvolum:

1450 m³/h

Maks tilført effekt varme:

5000 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks dørbredde:

1 m

Antall vifteinnstillinger:

3

Antall oppvarmingsnivåer:

3

Tilkoblingsspenning for vifter:

400 V

Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):

230 V

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0,12 kW

Maksimal strømforbruk (A) for vifter:

0,5 A

Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:

12,6 A

Maks. Støynivå (3m):

51 dB(A)

Bredde:

1050 mm

Høyde:

210 mm

Dybde:

345 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Med termostat:

nei

Med turtallsregulator:

nei

Med trådløs fjernkontroll:

nei

Med effektnivåbryter:

nei

Ventilasjons posisjon:

nei

Med betjeningspanel:

nei

Med luftfilter:

nei

Kassettutførelse:

nei

Utløpsmønster:

Justerbar

Med luftport PA2200 finnes det flere muligheter enn noen gang før, pakket i samme produkt. Bruksområdene er derfor mange. PA2200 passer spesielt godt i inngangspartier til for eksempel butikker og kontorbygg. PA2200 tilhører en ny generasjon av intelligente luftporter med det integrerte styresystemet SIRe, og sammen kan de gi inngangen helautomatisk beskyttelse som kan tilpasses hvert bruksområde.