Frico - PA3215CE12YD Luftport 230V3~/400V3~ 1,5m - 19803

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fritthengende

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,2 m

  • Maks dørbredde - 1,5 m

  • Maks. luftvolum - 2750 m³/h

  • Maks tilført effekt varme - 12 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410004724

Elnummer

4930103

Leverandørens varenummer

19803

Typebeskrivelse

PA3215CE12YD

Modell / utførelse:

Fritthengende

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):

3,2 m

Maks dørbredde:

1,5 m

Maks. luftvolum:

2750 m³/h

Maks tilført effekt varme:

12 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall vifteinnstillinger:

3

Antall oppvarmingsnivåer:

2

Tilkoblingsspenning for vifter:

230 V

Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):

400 V

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0,23 kW

Maksimal strømforbruk (A) for vifter:

1 A

Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:

17,3 A

Maks. Støynivå (3m):

59 dB(A)

Bredde:

1578 mm

Høyde:

256 mm

Dybde:

458 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Med termostat:

Ja

Med turtallsregulator:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

Ja

Med effektnivåbryter:

Ja

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med betjeningspanel:

Ja

Med luftfilter:

nei

Kassettutførelse:

nei

Utløpsmønster:

Justerbar

Luftport med installasjonshøyde inntil 3,2m. Luftporten kommer i lengder på 1, 1,5 og 2m. Styres med fjernkontroll eller innebygget regulering.

PA3200C er en kompakt luftport for inngangspartier i næringsbygg og mindre industriporter. Fordi luftporten har et innebygd styresystem og også kan fjernstyres, er den svært enkel å installere og bruke.

*Fjernkontroll og integrert regulering
*3 vftetrinn og 2 elektriske varmetrinn
*Veggkonsoller følger med
*Fronten er enkel å fjerne, noe som også forenkler montering og vedlikehold
*Korrosjonsbeskyttet deksel i varmforzinket og pulverlakket stålplate. Ender i plast.
*Farge front: Hvit, RAL 9016, NCS S 0500-N. Farge gitter, bakstykke og gavler: Grå, RAL7046.