Frico - PA3515E12 Luftport 400V3~ 12kW 1,5m - 4932037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m
Maks dørbredde - 1,5 m
Maks. luftvolum - 3100 m³/h
Maks tilført effekt varme - 11,7 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410000788
Elnummer
4932037
Leverandørens varenummer
4932037
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,5 m
Maks dørbredde:
1,5 m
Maks. luftvolum:
3100 m³/h
Maks tilført effekt varme:
11,7 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
5
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,88 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
2,8 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
16,9 A
Maks. Støynivå (3m):
62 dB(A)
Bredde:
1549 mm
Høyde:
270 mm
Dybde:
525 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


