Utgått

Frico - PA3520A Luftport uten varme 2m - 4932046

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fritthengende

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m

  • Maks dørbredde - 20 m

  • Maks. luftvolum - 4000 m³/h

  • Maks. Støynivå (3m) - 63 dB(A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410001204

Elnummer

4932046

Leverandørens varenummer

4932046

Typebeskrivelse

Varmluftssperrer

Modell / utførelse:

Fritthengende

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):

3,5 m

Maks dørbredde:

20 m

Maks. luftvolum:

4000 m³/h

Maks. Støynivå (3m):

63 dB(A)

Antall vifteinnstillinger:

5

Tilkoblingsspenning for vifter:

230 V

Maksimal inngangseffekt for vifter:

1,13 kW

Maksimal strømforbruk (A) for vifter:

5 A

Bredde:

2039 mm

Høyde:

270 mm

Dybde:

525 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Med betjeningspanel:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

nei

Med luftfilter:

Ja

Kassettutførelse:

nei

Utløpsmønster:

Justerbar

* Benyttes til industriporter og ved lasteramper. * Kombinerer høy ytelse med kompakt format og elegant design. * Justerbart utblås slik at luftportfunksjonen blir optimal. * Justerbar avstand mellom opphengskonsoller. Modellvarianter: - uten varme