Frico - PA4210E12 Luftport 400V3~ 12kW 1m - 4932040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 4,2 m
Maks. luftvolum - 2400 m³/h
Maks tilført effekt varme - 11,7 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410001402
Elnummer
4932040
Leverandørens varenummer
4932040
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
4,2 m
Maks. luftvolum:
2400 m³/h
Maks tilført effekt varme:
11,7 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks dørbredde:
1 m
Antall vifteinnstillinger:
5
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,92 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
4 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
16,9 A
Maks. Støynivå (3m):
66 dB(A)
Bredde:
1039 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
611 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


