Frico - SH25021 Benkvarmer 250W 230V~ - 10203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 250 W
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410009897
Elnummer
5432695
Leverandørens varenummer
10203
Typebeskrivelse
SH25021 Benkvarmer 250W 230V~
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
250 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Min. varmeeffekt:
250 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
110 mm
Bredde:
1000 mm
Dybde:
200 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7036
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Benkvarmeren SH er designet for bruk under kirkebenker, venterombenker og lignende. Benkvarmeren monteres under setet og fordeler varmen i området rundt gjennom konveksjon og strålevarme.
• Effekt: 175–375 W
• IP22