Frico - Varmevifte Tiger P93 9KW 400V3N~ - 10742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 4,5...9 kW
Luftvolum - 720 m³/h
Effektforbruk - 9 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410208429
Elnummer
4930269
Leverandørens varenummer
10742
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter transportable
Varmeeffekt:
4,5...9 kW
Luftvolum:
720 m³/h
Effektforbruk:
9 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
400 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Diameter fraluft:
310 mm
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
350 mm
Høyde:
530 mm
Dybde:
480 mm


