Friedland by Honeywell - D107 RINGEKLOKKE FACET FRIEDLAND - S107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 80 dB
Strømtype - AC/DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100211279
Elnummer
6211121
Leverandørens varenummer
S107
Typebeskrivelse
6211121
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
80 dB
Strømtype:
AC/DC
Monteringsmetode:
Påvegg
Trådløs:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning fra/til:
8...8 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Strømforbruk:
1...1 A
Innebygd batteri:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Maks rekkevidde:
1 m


