Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

FTG - Bøyleklemme 16Q 12X10mm - BKS1610

KopierKopier
FTG - Bøyleklemme 16Q 12X10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 10...10 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 180 A

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841931922

Elnummer

1218194

Leverandørens varenummer

BKS1610

Typebeskrivelse

K00 BKS1610

Samleskinnetykkelse:

10...10 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

180 A

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Bøyleklemme for 10mm kobberskinnne, 180A, Kabel 1,5 - 16 mm2