FTG - Koblingsklemme 1x50mm2 Al/Cu GRÅ - KVIAC11050G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...50 mm²
Merkestrøm In - 160 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841987394
Elnummer
1204110
Leverandørens varenummer
KVIAC11050G
Typebeskrivelse
K00 KVIAC11050G
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...50 mm²
Merkestrøm In:
160 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Tilkoblingsposisjon:
Sidelengs
Antall klemmer pr. pol:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde/nettmåling:
18 mm
Vertikalt mål for monteringsplatens utside:
49 mm
Paralellt mål for monteringsplatens utside:
43 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Med integrert gjennomføringsflens:
nei
Tiltrekningsmoment 1,5Nm (1,5-2,5mm² 5Nm (4-10mm²) 10Nm (16-50mm²) Mutter med umbrako 5mm (x2).


