FTG - Koblingsklemme 3 x 95 Al/Cu Blå - KVIAC13095B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...95 mm²
Merkestrøm In - 250 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841012249
Elnummer
1204232
Leverandørens varenummer
KVIAC13095B
Typebeskrivelse
1204232
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...95 mm²
Merkestrøm In:
250 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...95 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Tilkoblingsposisjon:
Sidelengs
Antall klemmer pr. pol:
6
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde/nettmåling:
58 mm
Vertikalt mål for monteringsplatens utside:
84 mm
Paralellt mål for monteringsplatens utside:
51 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Blå
Med integrert gjennomføringsflens:
nei


