Fulleon - Utendørs/innendørs sirene 102db 9-28Vdc, 16mA - rød - Roshni-R

KopierKopier
Fulleon - Utendørs/innendørs sirene 102db 9-28Vdc, 16mA - rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

  • Lydstyrke - 102 dB

  • Driftspenning ved DC - 9...28 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070791000810

Elnummer

6255508

Leverandørens varenummer

Roshni-R

Typebeskrivelse

Brannalarm - signalgivere

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Lydstyrke:

102 dB

Driftspenning ved DC:

9...28 V

Spenningstype:

DC

Sirene som kan brukes innendørs (lav sokkel) eller utendørs (dyb sokkel). Dyp sokkel følger med.


driftsspenning 9 -28 VDC
strømforbruk 16 mA
lyd 102 dB
bruksområde utendørs/innendørs
størrelse (mm) 93(ø) x 63(h)
farge rød
temperaturområde -25 - +70 grader