Utgått

Function - ALM BOX High Power 40-100A - EO4002

Function
KopierKopier
Function - ALM BOX High Power 40-100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med berøringsskjerm - nei

  • Bredde - 120 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Dybde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060515160137

Elnummer

1522771

Leverandørens varenummer

EO4002

Typebeskrivelse

1522771

Med berøringsskjerm:

nei

Bredde:

120 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

40 mm

ALM BOX High power er en liten dynamisk lastsyreenhet som enkelt lar deg koble sammen inntil 6stk EO Mini ladere via 2 leder RS485 BUS. Enheten kommer ferdig med delbar måletrafo som enkelt kan kobbles mot forankoblet fordeling / sikring mellom 40 og 100A. Ved behov for måling på fordeling/ sikring under 40A kan ALM BOX Low power 20 til 40A velges el.nr: 15 227 70 kan plasseres i et hvilket som helst sikringsap eller monteres rett på vegg. ALM BOX konfigureres enkelt direkte på enheten med praktiske jumper switcher og krever ingen dataprogramering eller spesial verktøy. Dette systemet gir deg dynamisk lasttyring og mulighet for flere ladestasjoner i eksistrende installasjon uten fordyrende smarte ladere, opperatørtilknyttning eller store ombygginger av elektrisk anlegg. ALM BOX er laget for 1-fase fordeling og 1-fase ladere. Produkter som kan settes i system med med ALM BOX er: EO Mini og EO Basic ALM.