Function - Delbar strømtrafo TQ 40B 250/1A ø18mm - TQ40B2501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0,2 VA
Åpningsdiameter - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587118385
Elnummer
8002239
Leverandørens varenummer
TQ40B2501
Typebeskrivelse
8002239
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0,2 VA
Åpningsdiameter:
18 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1


