Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - MM7545 KONTAKTUR - LA1066

Function
KopierKopier
Function - MM7545 KONTAKTUR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011732001650

Elnummer

1474145

Leverandørens varenummer

LA1066

Typebeskrivelse

Mekaniske kontaktur

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

100

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Veksler

Korteste omkoblingstid kanal 1:

120 min

Programskive oppdeling 1:

120 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

105 mm

Dybde:

55 mm

GENERELT Micro Matic´s mekanisk kontaktur passer med sine små fysiske mål inn i modulsystemet, og kan enkelt monteres sammen med andre komponenter i automatikksentraler. Uret er beregnet for hurtigfeste på 35 mm profilskinne eller for påveggsmontering.Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-PÅ-AUTO bryter. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230V, ±15%, 50Hz Egetforbruk Se øverst på siden Utgang 1 vekselkontakt, 10A cos j = 1 2,5A induktiv belastning (motorbelastning) Drift Se øverst på siden Omgivelsestemperatur –10 til +50°C Materiale Selvslukkende termoplast Godkjenning Nemko