Function - Reserve plugg SEM IT-nett Uc 440V - CP7005598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC - nei
Netttype IT - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435297890577
Elnummer
1612991
Leverandørens varenummer
CP7005598
Typebeskrivelse
1612991
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
440 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
315 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
315 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Overspenningsvern levert med Uc440V er spesielt tilpasset beskyttlese på IT-nett, kan ikke kombineres med Uc275V plugger.