Utgått

Function - Skala SEC72 5000/5A Instrumenter analoge - 8000721

Function
KopierKopier
Function - Skala SEC72 5000/5A Instrumenter analoge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleenhet - Ampere

  • Startverdiskala - 0

  • Nominell sluttverdi på skalaen - 5000

  • Maks viserutslag - 90 °

  • Overstrømskala - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587104036

Elnummer

8000721

Leverandørens varenummer

8000721

Typebeskrivelse

8000721

Måleenhet:

Ampere

Startverdiskala:

0

Nominell sluttverdi på skalaen:

5000

Maks viserutslag:

90 °

Overstrømskala:

Ja

Måleskalaens bredde:

72 mm

Høyde måleskala:

72 mm

SKALA F.AMP.TYPE EC. 5000/5A