Function - Termostat ETV-1991 for tavlemontering, fast sparetemperatur og 16 A - OJ1097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Gulvføler
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 0...40 °C
Kontaktutførelse - Åpner
Modell / utførelse - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502520964
Elnummer
5491303
Leverandørens varenummer
OJ1097
Typebeskrivelse
Termostater tavlemonterte
Sensortype:
Gulvføler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
0...40 °C
Kontaktutførelse:
Åpner
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
1 min
Antall grunnprogram standard:
2
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
5...5 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
5...5 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W


