Function - Tidsbryter 0-16T For Innf.2-Pol - GK49340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftstype - Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag - 2 s
Klokketype - Kontaktur med timeprogram
Korteste koblingstid - 1 min
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738000408
Elnummer
1474222
Leverandørens varenummer
GK49340
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Driftstype:
Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag:
2 s
Klokketype:
Kontaktur med timeprogram
Korteste koblingstid:
1 min
Monteringsmetode:
Andre
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Nominell brytestrøm ved 230 V AC:
10 A
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
0
Automatisk omkobling sommer-/vintertid:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


