Function - Tilst.-sensor P47MR, DALI-2, master, 12-13m, for utenpåliggende montering - NK353-652321

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 3 m

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5413736374409

Elnummer

1406949

Leverandørens varenummer

NK353-652321

Typebeskrivelse

1406949

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

3 m

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

13 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

113

Diameter detekteringsområde på gulvet:

13 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK02

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Utkoblingsforsinkelse:

7200 s

Innkoblingsforsinkelse:

7200 s

Responsverdi lys:

20...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

350 W

C-last:

nei

Styrestrøm:

100 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...40 °C

Bredde:

100 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

66 mm

Diameter:

100 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Denne tilstedeværelsessensoren er en DALI-2 sertifisert mastersensor med medium rekkevidde for automatisk lysstyring. Niko P40 og M40 sensorserien er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.

- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel

- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode

- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha impulsbryter

- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool

- Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene

- Sensoren har et diskret design som passer inn i ethvert interiør

Benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.

Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
2-veis Blutetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
Enkel installasjon med direkte forbindelse til DALI-bussen
Kommunikasjon med sekundærsensor via DALI-bussen
Strømforsyning via DALI-bussen
Sensorutgang: DALI-2
Sensorteknologi: PIR

Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
- Autokonfigurasjon ved utskiftning av en DALI-enhet
- Orienteringslys
- Justerbart tenn-nivå nå dagslysstyring er aktivert
- Tuneable white integrert med tredjepartskomponenter
- Dagslysstyring i 1-3 soner

Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)
Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
SPESIFIKASJONER

Spenningstilførsel
230 Vac ± 10 %, 50 Hz

Sensorutgang
DALI Broadcast / Dali Adressable

Effekforbruk
0,5 W

Kortslutning nedlukkingsutløser

Kortslutningsadferd gjenstartsperiode
Hvert 14.sekund til oppstart skjer

Maks spenning på DALI-bussen
15 Vdc

Maks garantert strøm på DALI-bussen
100 mA

Maks strømforsyning
250 mA

Maks oppstartstid DALI

Maks PIR-detektering oppstartstid
70 sekunder

Maks antall forkoblinger på DALI-bussen
64

Maks antall dimbare soner
3

Luxområde
20 lux – 2000 lux, ∞

Etterløpstid
Puls, 20 s - 120 minutter, ∞

Detekteringsområde
360 °

Rekkevidde (PIR)
ø 12 m ved monteringshøyde 3 m

Omgivelsestemperatur
-25 til +40 °C

Monteringshøjde
2 – 3,5 m

Tilkoblingsklemmer
for 1,5/2,5 mm² kabel

Farve
Hvit (RAL 9010)

Dimensjoner (HxBxD)
120 x 120 x 66,4 mm

Maksimal rekkevidde Bluetooth®
50 m (åpent landskap)

Driftsfrekvens
2.4 GHz

Maksimal feltstyrke
-2 dBm

Kapslingsklasse
IP54

Vandalklasse
IK02

Halogenfri
ja

Godkendelse
CE