Gala Thermo Shrink Pvt. - Krympeskritt 4F 16-41 4-14mm - PP40035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 4...35 mm²
Diameter før krymping - 41 mm
Driftstemperaturområde - -40...100 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071799005388
Elnummer
1180400
Leverandørens varenummer
PP40035
Typebeskrivelse
Heat schrink low voltage cable breakout
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
4...35 mm²
Diameter før krymping:
41 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Diameter etter krymping:
16 mm
Totallengde etter krymping:
80 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
14 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4 mm
Insulcore LV4GBB-0415 krympeskritt gir en sterk og permanent miljøforsegling til for 4 stk ledere for kabel med kjerne av PVC, XLPE Gummi og PILC kabler opp til 3,3 KV nominell spenning.
Insulcore er produsert av høy kvalitet, tverrbundet polyolefinmateriale som gir en eksepsjonell isolasjon og langsiktig pålitelighet.
Insulcore etter korrekt montasje gir permanent forsegling og utmerket motstand mot forvitring, fuktighet, forurensning og uønskede miljøforhold, i henhold til IP 68 (Ingress Protection).