GE - DILOS 4 400-4 LASTBRYTER 400A DILOS 4 400-4 LASTBRYTER 400A - 730502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Utførelse av betjeningselement - Andre
Utførelse som hovedbryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3390207305020
Elnummer
1431340
Leverandørens varenummer
730502
Typebeskrivelse
1431340
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
400...690 V
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
400 A
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
20 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
218 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP00
Performance
Panel mounting
Safety-switch-disconnector (main disconnector)
Disconnect function
Visible contact indication - transparent cover
Quick make and quick break mechanism
Independent opening and closing
Positive contact indication (PCI)
Defeat mechanism rotary handle
Double knife contacts - high short-circuit resistance
Number of poles 3P - 4P
With changeover system
Standards
IEC 60947-1 and IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508 Safety-switch-disconnector (red/yellow) according to DIN VDE 0113 Teil 1SPECIFICATIONS
Series Switch-disconnectors - DILOS
Conventional enclosed thermal current Ithe = Ith 400 A
Number of poles 4P
Type of disconnector Switch-disconnector
Contact position indication Visible contact position indication
Mounting Panel mounting
Type of Dilos/Fulos DILOS 4
400/415V (AC23A/AC23B) 400 A
500V (AC23A/AC23B) 400 A
690V (AC23A/AC23B) 400 A
400/415V (AC22A/AC22B) 400 A
500V (AC22A/AC22B) 400 A
690V (AC22A/AC22B) 400 A
400/415V (AC21A/AC21B) 400 A
500V (AC21A/AC21B) 400 A
690V (AC21A/AC21B) 400 A
110V (DC23A 2P) 400 A
250V (DC23A 4P) 400 A
Rated operational voltage Ue (V) 690 V
Rated impulse withstand voltage (2000 m) Uimp 8 kV
Standards BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130
Approvals KEMA
Conventional enclosed thermal current lthe 400 A
Maximum torque on terminals (Nm) 60 Nm
Rated insulation voltage Ui (V) 1000 V
Durability (number of operational cycles) electrical 1000
Max Rated Operational Power 400/415V (AC23 (kW)) 218 kW/230 kW
Max Rated Operational Power 500V (AC23 (kW)) 295 kW
Max Rated Operational Power 690V (AC23 (kW)) 390 kW
Rated capacity power at 400V (kVAR) 19 kVAr
Terminal capacity (Cu-rail mm x mm) Cu-rail 2x40x6 mm
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 400V 60 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 415V 60 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 500V 60 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 690V 60 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 1 s 20 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 0.25 s 35 kA
Durability (number of operational cycles) mech. (min.) 5000
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 400V 100 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 415V 100 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 500V 100 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 690V 100 kA
EAN13 3390207305020
DIMENSIONS
Weight 9.6 kg


